Druckluft-Spindel
Druckluft-Spindel f. Bremskolben-Rückstellwerkzeug
SPNDL-DL-(F.BREMSKOLB-RUECKSTLWZG)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
Durch Kompatibilität mit allen gängigen Adaptersystemen
Arbeitserleichterung
Minimaler Kraftaufwand durch pneumatischen Druck auf den Bremskolben
Genauigkeit
Aufgrund der per Hand erfolgenden Drehbewegung
Betriebsdruck min./max. | 4,9-7,9 bar |
Betriebsdruck max. | 7.9 bar |
Betriebsdruck min. | 4.9 bar |
Length | 260 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!